Armoire à portes battantes Facom JLS3-MBSPPBS, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm
Meuble bas simple à portes pleines noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBSPPBS
Rubix :0139-7333580
EAN :3662424109324

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE NOIR PORTES PLEINES
2 portes battantes dégondables grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures.. 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 50 kg . Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait. En option, le meuble peut être complété par une étagère coulissante interne JLS3-MBSPPSSH ou un tiroir de 70 mm de haut JLS3-MBSPPDR70 pour un accès facilité aux objets rangés dans le fond. Résiste à une charge de 50kg. Assemblage et désassemblage facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | meuble bas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,18 € HT
/ unité
1 028,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
