Armoire à portes battantes Spartex 898460, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1000 mm
ARMOIRE PORTE BATTANTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898460
Rubix :Z600-7348181
EAN :3660338521829



Documents
Détails articles : ARMOIRE PORTE BATTANTE 1980X1000X620MM
Armoires d'atelier à portes battantes (ouverture 180°), bâti en tôle d'acier robuste 8/10ème
Fond de l'armoire plat, équipé de vérins de réglage
Fermeture à 3 points serrure à paillettes, fournie avec 2 clés capuchonnées dont une pliante.
Pour les modèles profondeur 430mm : 4 tablettes peinte gris RAL 7035 réglables en hauteur par pas de 25 mm, charge admissible par tablette 65kg
Pour les modèles profondeur 500mm et 620mm : 4 tablettes en tôle galvanisée réglables en hauteur par pas de 25 mm, charge admissible par tablette 100kg
Coloris bâti Ral 7035 / porte Ral 7016.
Fond de l'armoire plat, équipé de vérins de réglage
Fermeture à 3 points serrure à paillettes, fournie avec 2 clés capuchonnées dont une pliante.
Pour les modèles profondeur 430mm : 4 tablettes peinte gris RAL 7035 réglables en hauteur par pas de 25 mm, charge admissible par tablette 65kg
Pour les modèles profondeur 500mm et 620mm : 4 tablettes en tôle galvanisée réglables en hauteur par pas de 25 mm, charge admissible par tablette 100kg
Coloris bâti Ral 7035 / porte Ral 7016.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 620 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,26 € HT
/ unité
936,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
