Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8570-173 7035/5023, Profondeur: 540 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 770 mm
Armoire-casiers portes bombées
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8570-173 7035/5023
Rubix :8901-7069311
EAN :4052574116348
Détails articles : ARMOIRE RENFO 5 CASES 1 COL. SUR SOCLE-L770XP540XH1950MM
Armoire-casiers portes bombées 1 col. 5 cases sur socle L770xH1950xP540 mm
Points forts
Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.
Applications
Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 125,58 € HT
/ unité
1 350,70 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours

