Armoire à portes battantes Facom JLS3-A1000PP, Profondeur: 506 mm | Hauteur: 2060 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à 2 portes pleines - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-A1000PP
Rubix :0139-7333597
EAN :3662424108914

Détails articles : ARMOIRE A 2 PORTES PLEINES H 2M L 1000MM ROUGE
L’armoire indispensable pour un rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables. 2 portes battantes dégondables grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 75 kg. Fermeture à clé, 2 points, haut et bas. Barillet interchangeable. Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | armoire 2 portes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 715,37 € HT
/ unité
2 058,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours