Armoire à portes battantes Thur Metall 85.772.501, Profondeur: 400 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à portes battantes 4 tablettes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :85.772.501
Rubix :4774-7031873

Documents
Détails articles : ARMOIRE PORTES BATTANTES 4 TAB L1000XP400XH1950MM 4040/1060
Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm. Tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (charge 100 kg). Portes battantes avec serrure de sécurité à poignée tournante et fermeture 2 points. Capacité de charge totale : 500 kg. Dimensions (L x p x h) : 1000 x 500 x 1950 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Modèle | 5012/5012 |
| Couleur | bleu |
| Type | armoire portes battantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 287,44 € HT
/ unité
1 544,93 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
