Armoire à portes battantes Spartex 898512, Profondeur: 580 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire porte battante à tablettes et tiroirs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898512
Rubix :Z600-7348678
Fabricant :898512
EAN :3660338522178



Documents
Détails articles : ARMOIRES PORTES BATTANTES 6 TAB,8 TIROIRS 1950X1000X580
Armoires à portes battantes monobloc en tôle acier robuste.
8 tiroirs: 4 petits tiroirs hauteur 95 mm + 4 grands hauteur 145 mm largeur 357mm profondeur 459mm et 6 rayons amovibles
Charge admissible par tablette 60kg et Capacité de charge par tiroir 50kg
Fermeture de porte par serrure à à clé
Profondeur 580 mm.
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
8 tiroirs: 4 petits tiroirs hauteur 95 mm + 4 grands hauteur 145 mm largeur 357mm profondeur 459mm et 6 rayons amovibles
Charge admissible par tablette 60kg et Capacité de charge par tiroir 50kg
Fermeture de porte par serrure à à clé
Profondeur 580 mm.
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 538,64 € HT
/ unité
1 846,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
