Armoire à portes battantes Facom JLS3-MHSPV, Profondeur: 278 mm | Hauteur: 1005 mm | Largeur: 719 mm
Meuble haut simple à 2 portes vitrées rouge - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MHSPV
Rubix :0139-7333606
EAN :3662424109416

Détails articles : MEUBLE HAUT SIMPLE 2 PORTES ROUGE PORTES VITREES
2 portes battantes transparentes en plexiglass (épaisseur 3 mm) dégondables grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. 2 étagères peintes époxy réglables en hauteur résistant à une charge de 20 kg. Fixation facile, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur. Aucun kit de montage n'est nécessaire. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). .
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | meuble haut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,47 € HT
/ unité
1 064,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
