Armoire à portes battantes Facom RWS2-A1000PPBS, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1835 mm | Largeur: 1000 mm
RWS2 - 2 DOOR 1M CLOSET
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-A1000PPBS
Rubix :0139-5471055
EAN :3662424110238

Détails articles : ARMOIRE - 2 DOOR 1M CLOSET RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Armoire indispensable pour un rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables..2 portes battantes montées sur charnières invisibles. Testées pour 10.000 cycles d'ouverture / fermeture..Poignées robustes en polypropylène chargées en fibres..3 étagères peintes à l'époxy réglable en hauteur (par pas de 175mm). Chaque étagère supporte 75 kg..Verrouillage 2 points : haut et bas par clés..Armoire en acier. Peinture époxy..Les réhausses RWS2-BASEMBS peuvent être ajoutées pour atteindre une hauteur de 2000 mm..Une plinthe de finition à mettre entre les pieds de la réhausse RWS2-BASEMBS est livrée avec l’armoire..Les vérins de pied JLS2.03 peuvent être ajoutés si besoin pour un alignement optimisé.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1835 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Modèle | rws2 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 234,49 € HT
/ unité
1 481,39 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours