Armoire à portes battantes Bott 16926576.19, Profondeur: 550 mm
Armoire polyvalente
Voir les informations techniquesRéférences
Bott :16926576.19
Rubix :0536-7333747
EAN :5039350114902






Détails articles : ARMOIRE POLY 1050X550X2000 AV 3 TABLETTES 4 TIROIRS
Armoire équipée verso. Composée d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec deux portes renforcées, 3 tablettes en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 75 kg), 1x tiroir de 100 mm, 2x tiroirs de 125 mm et 1x tiroir de 175 mm avec glissières à extension de 100 % (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 1050x550x2000 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 2000 mm |
| Modèle | 16926576 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 477,82 € HT
/ unité
1 773,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours