Métal d'apport flamme Oerlikon Welding W000293705, Type: Soudure au cuivre | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 5 kg
Métal d'apport Soudofer Cuivre ALW
Voir les informations techniquesRéférences
Oerlikon Welding :W000293705
Rubix :2212-7065259
EAN :4028659329712

Résumé technique
| Type | soudure au cuivre |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
Détails articles : BAGUETTE FR SOUDOFER 2,0 L1000 BOX ( UE1KG )
Métal d'apport pour le soudage oxy-acétylènique des aciers non alliés.
Le métal d'apport SOUDOFER a subi un traitement de surface (cuivrage) qui garantit sa bonne conservation. Fusion douce et bain de fusion stable. Excellentes résistances mécaniques, plus particulièrement à la fissuration.
Le SOUDOFER est idéal pour le soudage des aciers de construction, tuyauterie, chaudronnerie, menuiseries métalliques, tôlerie fine, industries aéronautiques et navales…
Le métal d'apport SOUDOFER a subi un traitement de surface (cuivrage) qui garantit sa bonne conservation. Fusion douce et bain de fusion stable. Excellentes résistances mécaniques, plus particulièrement à la fissuration.
Le SOUDOFER est idéal pour le soudage des aciers de construction, tuyauterie, chaudronnerie, menuiseries métalliques, tôlerie fine, industries aéronautiques et navales…
Points forts
Norme : NF A 35055 FME 8/5.
Bonne conservation et fusion douce. Excellentes résistances mécaniques.
S'utilise avec flamme oxy-acétylènique, sans flux décapant.
Bonne conservation et fusion douce. Excellentes résistances mécaniques.
S'utilise avec flamme oxy-acétylènique, sans flux décapant.
Informations techniques
Attributs
| Type | soudure au cuivre |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | EN 12536 : 2000;AWS A 5,2;DIN 8554 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € HT
/ 5 kilos
75,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours