Métal d'apport flamme Saf-Fro W000400896, Type: Argent Enrobée | Diamètre: 1.5 mm | Conditionnement: 0.25 kg
Brasure argent SAFAR 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000400896
Rubix :0160-8186946
EAN :3457140042006


Résumé technique
| Type | argent enrobée |
|---|---|
| Diamètre | 1,5 mm |
| Conditionnement | 0,25 kg |
Documents
Détails articles : METAL APPORT AG SAFAR 40 RC D1,5 L500 G250
Ces produits sont utilisés pour les opérations d’assemblage dans lesquelles le métal des pièces à assembler, dit métal de base, ne participe pas par fusion à la constitution du joint appelé brasure. Brasure à 40 % d'argent utilisable sur tous les métaux (sauf aluminium). Elle apporte des caractéristiques mécaniques élevées avec une excellente fluidité.
Points forts
Métal d'apport à l'argent pour le brasage fort à la flamme oxy-acétylénique ou aérogaz. Très bonne fluidité. Tous travaux soignés avec des caractéristiques mécaniques élevées.
Applications
Brasage de tous les métaux sauf alliages légers (aluminium) Assemblage des raccords et tubes en cuivres pour la distribution de gaz, sanitaire, électroménager, électrotechnique, maintenance. Industrie du froid. Plomberie, sanitaire dans le cas d'accès difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | argent enrobée |
|---|---|
| Diamètre | 1,5 mm |
| Conditionnement | 0,25 kg |
| Norme | EN ISO 17672: 2010 * AG 140 / EN 1044: 1999 * AG 105 / DIN 8513 * L-AG 40 SN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,57 € HT
/ étui
490,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h