Colles et adhésifs liquides 3M 550310GR, Contenance: 310 ml | Couleur: Gris

Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 3M™ 550

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :550310GR
Rubix :0168-8140202
Fabricant :7000061787
EAN :04046719253036
MASTIC 3M 550 310 ML GRIS CARTOUCHE UC12

Résumé technique

Couleurgris
Contenance310 ml

Documents

Détails articles : MASTIC 3M 550 310 ML GRIS CARTOUCHE UC12


Il assure une adhésion excellente au béton, au bois, à l'aluminium, à la plupart des métaux laqués, au polyester, au verre, à la pierre et à de nombreux autres substrats.
Le Mastic polyuréthane 3M™ 550 FC est un mastic polyuréthane à durcissement rapide, conçu pour étanchéifier et coller de nombreux substrats dans des applications très variées.

Points forts

Mastic polyvalent;Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec;Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison;Temps de peau 60 minutes

Applications

Liaison entre le pont et la coque || Applications sur les joints de dilatation verticaux et horizontaux || Joints de retrait pour béton et maçonnerie || Rideaux métalliques et devantures en aluminium || Encadrements de portes et fenêtres

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance310 ml
187,68 HT
/ 12 unités
225,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours