Colles et adhésifs liquides Sika 8171, Contenance: 600 ml | Couleur: Noir
Sikaflex®-265
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :8171
Rubix :3899-8141734
EAN :7611237109850

Documents
Détails articles : COLLE MASTIC SIKAFLEX 265 NOIR CA 600ML UE 20
Sikaflex - SikaTack : Polyuréthannes
Points forts
Formulation monocomposant. Faible odeur. Excellente maniabilité. Durcissement rapide. Résistant au vieillissement et aux intempéries. Sans solvants ni PVC. Convient aussi bien aux applications manuelles qu'automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Contenance | 600 ml |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,92 € HT
/ unité
47,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
