Primaire d'adhérence 3M 7000070299, Contenance: 600 ml | Couleur: Noir
Mastic Polyuréthane 540 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000070299
Rubix :0168-8153763
Fabricant :7000070299
EAN :4046719252985

Documents
Détails articles : MASTIC 540 600ML NOIR CARTOUCHE UC12
Il adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, Le SMC, l’aluminium, l’inox, les métaux revêtus et le bois.
Le mastic 3M polyuréthane 540 est un produit mono composant durcissant avec l’humidité de l'air pour former un assemblage élastique permanent
Points forts
Adhère sur une grande variété de matériaux|| Adhère sur une grande variété de matériaux|| Collage polyvalent et joints d'étanchéité longue durée|| Produit flexible pour des applications d'étanchéité;Polymérisation rapide|| Polymérisation rapide|| Produit à bas module, parfait pour assurer une étanchéité entre des matériaux différents|| Élasticité permanente pour permettre le mouvement des joints;Etanchéité des joints de dilatation verticaux et horizontaux|| Peut être peint|| Peut être peint|| Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec;Offre une excellente résistance aux intempéries et aux UV|| Temps de formation de peau de 45 à 60 minutes|| Temps de formation de peau de 45 à 60 minutes|| Temps de formation de peau de 45 à 60 minutes;Collage de matériaux différenciés pour une plus grande flexibilité de conception;Peut être peint après durcissement pour des résultats professionnels;Temps de formation de peau de 45-60 minutes
Applications
Scellement de divers joints, portes et fenêtres, etc.;Collage vertical et horizontal de panneaux et étanchéité des joints;Rideaux métalliques et devantures en aluminium;Fabrication de matériel de transport (autobus, train, camion, remorque)
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 600 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Température maxi | 90 °C |
| Durée de conservation | 15 mois |
| Matériaux compatibles | abs, pmma et pvc; fibre de verre/frp; aluminium; acier; métaux revêtus; bois |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,52 € HT
/ 12 sachets
215,42 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours