Primaire d'adhérence Rust-Oleum 3302.0.25, Contenance: 250 ml | Couleur: Bleu
CombiPrimer® Primaire d'adhérence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :3302.0.25
Rubix :1133-5281371
EAN :8715743014628



Documents
Détails articles : PEINTURE PRIMAIRE D'ACCROCHAGE LE BIDON DE 0,25L
Sous-couche obligatoire sur zinc et acier galvanisé avant finition CombiColor® ainsi que sur surfaces lisses comme l'aluminium, le carrelage, le verre, le PVC. Recouvrable après 30 minutes.
CombiPrimer® Primaire d'accrochage 250ml
Points forts
Adhère sur les surfaces lisses et brillantes. Rendement élevé >25m²/L. Recouvrable en 30 minutes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Temps de séchage | 1440 min |
| Viscosité | 75 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,12 € HT
/ 6 bidons
198,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours