Primaire d'adhérence 3M PRIUV237, Contenance: 236 ml | Couleur: Incolore

Primaire Universel UV 3M™ VHB™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :PRIUV237
Rubix :0168-5441794
Fabricant :7100116406
EAN :00076308863722
PRIMAIRE UNIVERSEL UPUVS 236ML JAUNE FLUORESCENT

Résumé technique

Documents

Détails articles : PRIMAIRE UNIVERSEL UPUVS 236ML JAUNE FLUORESCENT


Le Primaire Universel UV 3M™ VHB™ prépare la surface avant collage au ruban 3M™ VHB™, notamment sur des substrats connus pour être difficiles à coller. Un colorant fluorescent sert de repère sous UV pour repérer les manques et limiter les reprises.

Caractéristiques :
Le Primaire Universel UV 3M™ VHB™ est un primaire transparent à base de solvant, formulé pour favoriser l’adhérence des rubans 3M™ VHB™. Il est prévu pour des supports variés, dont le polypropylène, l’ABS, l’acrylique, le polycarbonate, le nylon, le PRF, le PVC rigide, le verre, le métal et les surfaces peintes. Le repère UV aide à vérifier la présence du primaire sur la zone traitée.

La mise en œuvre commence par une préparation de surface propre et sèche. Les supports contaminés peuvent être nettoyés avec un mélange 50/50 alcool isopropylique et eau, appliqué au chiffon propre non pelucheux, puis laissés au sec. Après agitation, une couche fine et uniforme est déposée avec la quantité minimale nécessaire pour recouvrir le support. Le film sèche avant la pose du ruban, avec un temps de séchage typique de 30 à 90 secondes, et le ruban est appliqué dans les 8 h suivant l’application du primaire. Les supports poreux peuvent nécessiter deux applications, en laissant sécher la première couche avant la seconde.

L’application s’effectue au pinceau, à l’écouvillon, au flacon applicateur à tampon feutré, au pistolet d’écoulement pressurisé, au rouleau moleté ou équipement similaire. Le retrait du primaire peut se faire à l’acétone, avec un essai préalable sur une petite zone afin de vérifier l’absence d’impact sur le substrat.

Spécifications :
- Couleur : incolore
- pH : 4,4
- Viscosité (plage typique) : 2 à 8 cps (25 cps maximum)
- Teneur en COV : 429 g/L
- Composés organiques volatils : ≤ 96 %
- Pouvoir couvrant : 14,7 m²/L
- Masse nette : 820 g/L
- Conditions de stockage : 15 à 27 °C
- Fenêtre d’application après primaire : pose du ruban / réalisation du collage dans les 8 h suivant l’application

Normes :
- ISO 9001 : atteste d’un système de management de la qualité structuré et audité

Points forts

- Amélioration de l’adhérence des rubans 3M™ VHB™ sur des supports difficiles, dont le polypropylène, l’ABS et des mélanges PET/PBT
- Contrôle visuel de la couverture grâce au colorant fluorescent, utile pour limiter les zones non apprêtées
- Mise en œuvre rapide avec un temps de séchage de 30 à 90 s avant la pose du ruban
- Compatibilité avec plusieurs méthodes d’application (pinceau, tampon, pistolet, rouleau)

Applications

Le Primaire Universel UV 3M™ VHB™ intervient dans les opérations de préparation de surface avant la pose de rubans 3M™ VHB™. Il est utilisé en amont du collage, sur des postes de production, d’assemblage ou de maintenance. Son rôle est de favoriser la tenue du ruban sur des plastiques à faible énergie de surface et sur des matériaux non poreux. Il contribue à sécuriser l’adhérence lorsque le support présente une surface lisse ou difficile à coller.

Informations techniques


Attributs
Contenance236 ml
Couleurincolore
847,92 HT
/ 12 unités
1 017,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours