Masque facial jetable 3M 9322+Gen3, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ Gen3
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9322+Gen3
Rubix :2771-6163757
Fabricant :7100134313
EAN :04054596329508

Détails articles : MASQUE PLIABLE AURA GEN3 FFP2 NR D +SOUPAPE COLL FLOW BTE(10)
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.
Profitez de protections respiratoires FFP2 et FFP3 confortables et fiables dans des environnements de travail dangereux, grâce au masque respiratoire jetable 3M™ Aura™ série 9300+Gen3. Il s'agit de la troisième génération de masques antipoussière rabattables 3M Aura les plus vendus, dotés de la conception d'origine à 3 panneaux rabattables. Notre gamme de masques antipoussière jetables est conçue avec un média filtrant Electret (MFE) innovant 3M, un matériau haute performance permettant une respiration facile, libre. Cette gamme est dotée de la valve 3M™ Cool Flow™ Confort, qui s'ouvre plus facilement et plus longtemps que la valve 3M™ Cool Flow™ d'origine. Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le port, le retrait et l'ajustement (surtout lorsqu'elle sont utilisées avec la nouvelle caractéristique de « saisie » figurant sur les modèles dotés d'une valve). Les bandeaux tressés à code couleur améliorent la durabilité et vous permettent d'identifier rapidement le niveau de protection offert : bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). La mousse arête nasale souple est confortable pour votre peau, tandis que le panneau supérieur embossé et sculpté contribue à réduire la formation de buée sur les lunettes, tout en étant très efficace lorsqu'il est utilisé avec les protections oculaires de 3M. La barrette nasale intégrée offre un ajustement confortable, adapté à une grande variété de formes de visages.
Points forts
• La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
• La soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. *par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+
• Le média filtrant Electret innovant de 3M™ vous permet de respirer plus facilement
• Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
• Les bandeaux tressés présentent un code couleur (bleu pour une protection FFP2, rouge pour FFP3), afin de faciliter l'identification
• Le panneau supérieur embossé réduit la formation de buée sur les lunettes
• Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel
Applications
Assemblage et mécanique - Décontamination/déclassement du site - Ensachage - Finition des matériaux composites - Finition final - Meulage - Nettoyage - Opérations de brassage - Ponçage - Préparation de la peinture - Traitement des minéraux - Traitement des métaux - Traitement du papier - Travail des métaux - Ébénisterie
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | pliable |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,90 € HT
/ 10 unités
57,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h