Couteau de sécurité Martor 42045.50, Largeur lame: 166 mm | Longueur: 58.4 mm | Type de lames: Lame trapézoïdale
MARTOR Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 42045 affûtage large | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :42045.50
Rubix :4584-5277929
EAN :4002632951183






Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 166 mm |
| Longueur | 58,4 mm |
Documents
Détails articles : LAME DE CUTTER TRAPEZ TYPE 42 ETUI DE 10
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. L'affûtage large facilite la coupe. La lame mesure 58,4 mm de long, 19 mm de large et 0,45 mm d'épaisseur.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 42045.50.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 42045.50.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Points forts
Couteau de sécurité avec lame protégée spécialement conçu pour les films fins et les papiers.
Applications
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. L'affûtage large facilite la coupe. La lame mesure 58,4 mm de long, 19 mm de large et 0,45 mm d'épaisseur.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 42045.50.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 42045 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 42045.50.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 166 mm |
| Longueur | 58,4 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,71 € HT
/ étui
18,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours