Couteau de sécurité Martor 3770.20, Largeur lame: 148 mm | Longueur: 58 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Lames de rechange LAME SECUMAX 3770 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :3770.20
Rubix :4584-5526374
Fabricant :3770.20




Documents
Détails articles : LAMES SECUMAX 3770.20 BOITE DE 100 LAMES
La LAME SECUMAX N° 3770 de MARTOR est une tête de lame de qualité supérieure en acier et plastique. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utilisable ainsi qu'un inciseurs de fendeur d'adhésif non affûté. La lame mesure 58 mm de long, 25 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
La lame SECUMAX N° 3770 est disponible en petites boîtes de 10 pcs sous la référence 3770.20.
La lame SECUMAX N° 3770 est disponible en petites boîtes de 10 pcs sous la référence 3770.20.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME SECUMAX N° 3770 de MARTOR est une tête de lame de qualité supérieure en acier et plastique. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utilisable ainsi qu'un inciseurs de fendeur d'adhésif non affûté. La lame mesure 58 mm de long, 25 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
La lame SECUMAX N° 3770 est disponible en petites boîtes de 10 pcs sous la référence 3770.20.
La lame SECUMAX N° 3770 est disponible en petites boîtes de 10 pcs sous la référence 3770.20.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Largeur lame | 148 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,91 € HT
/ boite
205,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
