Couteau de sécurité Martor 514.02, Largeur lame: 34.4 mm | Longueur: 162 mm | Type de lames: Lame graphique
MARTOR Couteau pour l'ébavurage TRIMMEX SIMPLASTO avec LAME GRAPHIQUE 629 | 1 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :514.02
Rubix :4584-5466612
Fabricant :514.02
EAN :4002632801013





Résumé technique
| Type de lames | lame graphique |
|---|---|
| Largeur lame | 34,4 mm |
| Longueur | 162 mm |
Détails articles : TRIMMEX SIMPLASTO
Intérieur métallique, extérieur en plastique et arrondi à l'avant.
Le TRIMMEX SIMPLASTO est recouvert d'un revêtement plastique antidérapant. Il est idéal pour les travaux de découpe fins et précis dans le papier et le carton. Tu peux également l'utiliser pour ébavurer toutes sortes de pièces en plastique. Le cache en plastique fourni permet de protéger parfaitement la lame arrondie.
Le TRIMMEX SIMPLASTO est recouvert d'un revêtement plastique antidérapant. Il est idéal pour les travaux de découpe fins et précis dans le papier et le carton. Tu peux également l'utiliser pour ébavurer toutes sortes de pièces en plastique. Le cache en plastique fourni permet de protéger parfaitement la lame arrondie.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Poignée d'aluminium avec revêtement soft-grip
- Particulièrement robuste
Voici les raisons : le manche est entièrement en aluminium à l'intérieur, la lame est fixée avec deux vis métalliques. Tu peux donc compter sur la stabilité.
Particulièrement antidérapant
Le cœur d'aluminium est entouré de plastique. La résistance au dérapage de ton outil de coupe est donc assurée. Même avec les mains humides, la prise en main sûre sera garantie.
Œillet pratique
Le TRIMMEX SIMPLASTO est également pourvu d'un œillet. Passes-y un ruban et fixe le couteau où tu en as besoin.
- Principaux matériaux de coupe:
Film caché
Film laminé
Balsa
Bavure de plastique
Applications
Intérieur métallique, extérieur en plastique et arrondi à l'avant.
Le TRIMMEX SIMPLASTO est recouvert d'un revêtement plastique antidérapant. Il est idéal pour les travaux de découpe fins et précis dans le papier et le carton. Tu peux également l'utiliser pour ébavurer toutes sortes de pièces en plastique. Le cache en plastique fourni permet de protéger parfaitement la lame arrondie.
Le TRIMMEX SIMPLASTO est recouvert d'un revêtement plastique antidérapant. Il est idéal pour les travaux de découpe fins et précis dans le papier et le carton. Tu peux également l'utiliser pour ébavurer toutes sortes de pièces en plastique. Le cache en plastique fourni permet de protéger parfaitement la lame arrondie.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Poignée d'aluminium avec revêtement soft-grip
- Particulièrement robuste
Voici les raisons : le manche est entièrement en aluminium à l'intérieur, la lame est fixée avec deux vis métalliques. Tu peux donc compter sur la stabilité.
Particulièrement antidérapant
Le cœur d'aluminium est entouré de plastique. La résistance au dérapage de ton outil de coupe est donc assurée. Même avec les mains humides, la prise en main sûre sera garantie.
Œillet pratique
Le TRIMMEX SIMPLASTO est également pourvu d'un œillet. Passes-y un ruban et fixe le couteau où tu en as besoin.
- Principaux matériaux de coupe:
Film caché
Film laminé
Balsa
Bavure de plastique
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame graphique |
|---|---|
| Largeur lame | 34,4 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Matière | poignée d'aluminium avec revêtement soft-grip |
| Poids | 24,2 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € HT
/ unité
12,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h