Couteau de sécurité Martor 23113.54, Largeur lame: 43 mm | Longueur: 143.3 mm | Type de lames: Lame scalpel
MARTOR Couteau pour bureau GRAFIX SCALPELL PETIT avec LAME SCALPEL 13 | 1 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :23113.54
Rubix :4584-5294468
EAN :4002632903564






Résumé technique
| Type de lames | lame scalpel |
|---|---|
| Largeur lame | 43 mm |
| Longueur | 143,3 mm |
Détails articles : GRAFIX SCALPEL PETIT
Un scalpel qui répond à tous les souhaits. Avec bord tranchant arrondi.
Un scalpel comme sorti d'un livre d'images ou bien de la gamme de MARTOR sur le plan de la forme et de la fonction. Avec le GRAFIX SCALPELL PETIT vous pouvez travailler sur des papiers graphiques, bandes de films et beaucoup plus. Il n'a pas peur des charges importantes car il est fait d'acier chromé. Sur cette variante, nous avons montée une petite lame de scalpel avec un bord tranchant arrondi.
Un scalpel comme sorti d'un livre d'images ou bien de la gamme de MARTOR sur le plan de la forme et de la fonction. Avec le GRAFIX SCALPELL PETIT vous pouvez travailler sur des papiers graphiques, bandes de films et beaucoup plus. Il n'a pas peur des charges importantes car il est fait d'acier chromé. Sur cette variante, nous avons montée une petite lame de scalpel avec un bord tranchant arrondi.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
- Construction robuste
Ce n'est pas étonnant. Ton outil de coupe précis est fait à 100% d'acier forgé et chromé. Cette robustesse te sera utile dans le quotidien de travail.
Grande variété de lames
Tu vas certainement aimer la vaste gamme de lames assorties à ce scalpel. Tu peux donc convertir ton outil de coupe en un tour de main en fonction des préférences et de la matière à couper.
Sans outil
Avec une main tu soulèves la lame légèrement à l'extrémité arrière. Tire-la vers l'avant avec l'autre main pour la sortir (en même temps). Introduis la nouvelle lame, fini, terminé.
Manche ergonomique
Malgré le matériel, ton scalpel est un poids plume. N'oublions pas l'extrémité du manche agréablement arrondie et les surfaces rainurées qui contribuent à la prise. La vue libre sur le point de coupe t'aide dans ton travail.
- Principaux matériaux de coupe:
Bandes de films et de papiers
Film caché
Film laminé
Textile
Points forts
Fabrication en aluminium
Changement de lame facile
Léger et maniable
Nombreuses lames
Changement de lame facile
Léger et maniable
Nombreuses lames
Applications
Un scalpel qui répond à tous les souhaits. Avec bord tranchant arrondi.
Un scalpel comme sorti d'un livre d'images ou bien de la gamme de MARTOR sur le plan de la forme et de la fonction. Avec le GRAFIX SCALPELL PETIT vous pouvez travailler sur des papiers graphiques, bandes de films et beaucoup plus. Il n'a pas peur des charges importantes car il est fait d'acier chromé. Sur cette variante, nous avons montée une petite lame de scalpel avec un bord tranchant arrondi.
Un scalpel comme sorti d'un livre d'images ou bien de la gamme de MARTOR sur le plan de la forme et de la fonction. Avec le GRAFIX SCALPELL PETIT vous pouvez travailler sur des papiers graphiques, bandes de films et beaucoup plus. Il n'a pas peur des charges importantes car il est fait d'acier chromé. Sur cette variante, nous avons montée une petite lame de scalpel avec un bord tranchant arrondi.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
- Construction robuste
Ce n'est pas étonnant. Ton outil de coupe précis est fait à 100% d'acier forgé et chromé. Cette robustesse te sera utile dans le quotidien de travail.
Grande variété de lames
Tu vas certainement aimer la vaste gamme de lames assorties à ce scalpel. Tu peux donc convertir ton outil de coupe en un tour de main en fonction des préférences et de la matière à couper.
Sans outil
Avec une main tu soulèves la lame légèrement à l'extrémité arrière. Tire-la vers l'avant avec l'autre main pour la sortir (en même temps). Introduis la nouvelle lame, fini, terminé.
Manche ergonomique
Malgré le matériel, ton scalpel est un poids plume. N'oublions pas l'extrémité du manche agréablement arrondie et les surfaces rainurées qui contribuent à la prise. La vue libre sur le point de coupe t'aide dans ton travail.
- Principaux matériaux de coupe:
Bandes de films et de papiers
Film caché
Film laminé
Textile

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame scalpel |
|---|---|
| Largeur lame | 43 mm |
| Longueur | 143,3 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours