Couteau de sécurité Martor 610001.02, Largeur lame: 34 mm | Longueur: 158 mm | Type de lames: Lame speciale
MARTOR Couteau de sécurité SECUNORM 610 XDR avec GRANDE LAME SPÉCIALE 160060 | 1 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :610001.02
Rubix :4584-5485989
Fabricant :610001.02
EAN :4002632804229


Résumé technique
| Type de lames | lame speciale |
|---|---|
| Largeur lame | 34 mm |
| Longueur | 158 mm |
Documents
Détails articles : SECUNORM 610 XDR UC=5 PIECES
La poussière, il en fait son affaire.
Le SECUNORM 610 XDR est le premier ouvre-sac universel qui coupe efficacement ET en toute sécurité. Il permet d'ouvrir des sacs de tous types et de toutes épaisseurs. Peu importe ce que contient le sac. Car « XDR » signifie eXtra Dirt Resistant, c'est à dire : rien ne résiste au couteau de sécurité, même pas des contenus poussiéreux, liquides et collants. Une fois la coupe terminée, la lame se rétracte dès que vous relâchez la gâchette. Ainsi, vous êtes vous aussi résistant – contre les coupures.
Le SECUNORM 610 XDR est le premier ouvre-sac universel qui coupe efficacement ET en toute sécurité. Il permet d'ouvrir des sacs de tous types et de toutes épaisseurs. Peu importe ce que contient le sac. Car « XDR » signifie eXtra Dirt Resistant, c'est à dire : rien ne résiste au couteau de sécurité, même pas des contenus poussiéreux, liquides et collants. Une fois la coupe terminée, la lame se rétracte dès que vous relâchez la gâchette. Ainsi, vous êtes vous aussi résistant – contre les coupures.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Aluminium|Plastique métal détectable
- Protection contre la saleté
La construction ouverte du SECUNORM 610 XDR présente plusieurs avantages : la poussière et les autres particules ne se fixent pas, les éléments mobiles restent toujours mobiles. Résultat : la gâchette et la rétraction de la lame fonctionnent même dans les conditions les plus difficiles.
Facile à nettoyer
Si la saleté est particulièrement tenace, pas de problème ! Ouvrir la gâchette vers le bas pour que les composants soient librement accessibles. Tu peux maintenant tout nettoyer selon tes besoins, par exemple avec de l'air comprimé, de l'eau ou de l'acétone. Pense à retirer la lame avant !
Longue lame inoxydable
La nouvelle GRANDE LAME SPÉCIALE N° 160060, extrêmement tranchante, apporte une profondeur de coupe de 32 mm. Idéal pour pouvoir tout couper rapidement et en toute sécurité, du simple sac en plastique au sac multicouche en papier kraft avec inliner.
Gâchette 3en1 pratique
L'ouvre-sac fait partie des couteaux à gâchette MARTOR particulièrement ergonomiques. Tu actionnes la gâchette facile à manipuler avec les doigts. En outre, tu peux la bloquer en toute sécurité ou la rabattre hors de la poignée pour changer de lame.
Robuste et détectable
Le SECUNORM 610 XDR ne convainc pas seulement par son ergonomie bien pensée. Les utilisateurs professionnels se réjouissent également de la robustesse de la poignée en aluminium non peint et des composants en plastique. Toutes les pièces sont en acier inoxydable et métal détectables.
Applications
La poussière, il en fait son affaire.
Le SECUNORM 610 XDR est le premier ouvre-sac universel qui coupe efficacement ET en toute sécurité. Il permet d'ouvrir des sacs de tous types et de toutes épaisseurs. Peu importe ce que contient le sac. Car « XDR » signifie eXtra Dirt Resistant, c'est à dire : rien ne résiste au couteau de sécurité, même pas des contenus poussiéreux, liquides et collants. Une fois la coupe terminée, la lame se rétracte dès que vous relâchez la gâchette. Ainsi, vous êtes vous aussi résistant – contre les coupures.
Le SECUNORM 610 XDR est le premier ouvre-sac universel qui coupe efficacement ET en toute sécurité. Il permet d'ouvrir des sacs de tous types et de toutes épaisseurs. Peu importe ce que contient le sac. Car « XDR » signifie eXtra Dirt Resistant, c'est à dire : rien ne résiste au couteau de sécurité, même pas des contenus poussiéreux, liquides et collants. Une fois la coupe terminée, la lame se rétracte dès que vous relâchez la gâchette. Ainsi, vous êtes vous aussi résistant – contre les coupures.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Aluminium|Plastique métal détectable
- Protection contre la saleté
La construction ouverte du SECUNORM 610 XDR présente plusieurs avantages : la poussière et les autres particules ne se fixent pas, les éléments mobiles restent toujours mobiles. Résultat : la gâchette et la rétraction de la lame fonctionnent même dans les conditions les plus difficiles.
Facile à nettoyer
Si la saleté est particulièrement tenace, pas de problème ! Ouvrir la gâchette vers le bas pour que les composants soient librement accessibles. Tu peux maintenant tout nettoyer selon tes besoins, par exemple avec de l'air comprimé, de l'eau ou de l'acétone. Pense à retirer la lame avant !
Longue lame inoxydable
La nouvelle GRANDE LAME SPÉCIALE N° 160060, extrêmement tranchante, apporte une profondeur de coupe de 32 mm. Idéal pour pouvoir tout couper rapidement et en toute sécurité, du simple sac en plastique au sac multicouche en papier kraft avec inliner.
Gâchette 3en1 pratique
L'ouvre-sac fait partie des couteaux à gâchette MARTOR particulièrement ergonomiques. Tu actionnes la gâchette facile à manipuler avec les doigts. En outre, tu peux la bloquer en toute sécurité ou la rabattre hors de la poignée pour changer de lame.
Robuste et détectable
Le SECUNORM 610 XDR ne convainc pas seulement par son ergonomie bien pensée. Les utilisateurs professionnels se réjouissent également de la robustesse de la poignée en aluminium non peint et des composants en plastique. Toutes les pièces sont en acier inoxydable et métal détectables.
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame speciale |
|---|---|
| Largeur lame | 34 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Matière | aluminium|plastique métal détectable |
| Poids | 139 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,61 € HT
/ unité
59,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




