Couteau de sécurité Martor 47022.16, Longueur: 69.6 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX VISICUT avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 85 | 100 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :47022.16
Rubix :4584-5442163
Fabricant :47022.16
EAN :4002632801792




Détails articles : SECUMAX VISICUT BOITE DE 100
Votre carte de visite. Avec lame.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous verrez en ce couteau de sécurité une carte de visite équipée d'une lame de qualité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo et votre message seront rappelés à vos clients et correspondants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous verrez en ce couteau de sécurité une carte de visite équipée d'une lame de qualité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo et votre message seront rappelés à vos clients et correspondants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Aucun risque
Le SECUMAX VISICUT est un couteau jetable avec une lame injectée. C'est rassurant de le savoir. En effet, les utilisateurs n'entrent ainsi pas en contact avec elle. Ni lors de la coupe, ni lors du (non) changement de lame potentiel.
Surface importante
La surface importante des deux flancs latéraux de l'outil assure une prise en main sûre. Elle offre également la possibilité d'y apposer un marquage publicitaire qui y sera sans aucun doute parfaitement mis en valeur.
Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX VISICUT est-elle longue et fine ? Afin que tu puisses couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.
Pour chaque main
Le SECUMAX VISICUT est léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas de l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Le SECUMAX VISICUT est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement. Mais il trouve aussi sa place dans n'importe quel portefeuille – comme une vraie carte de visite.
- Principaux matériaux de coupe:
Enveloppe
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Applications
Votre carte de visite. Avec lame.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous verrez en ce couteau de sécurité une carte de visite équipée d'une lame de qualité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo et votre message seront rappelés à vos clients et correspondants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous verrez en ce couteau de sécurité une carte de visite équipée d'une lame de qualité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo et votre message seront rappelés à vos clients et correspondants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Aucun risque
Le SECUMAX VISICUT est un couteau jetable avec une lame injectée. C'est rassurant de le savoir. En effet, les utilisateurs n'entrent ainsi pas en contact avec elle. Ni lors de la coupe, ni lors du (non) changement de lame potentiel.
Surface importante
La surface importante des deux flancs latéraux de l'outil assure une prise en main sûre. Elle offre également la possibilité d'y apposer un marquage publicitaire qui y sera sans aucun doute parfaitement mis en valeur.
Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX VISICUT est-elle longue et fine ? Afin que tu puisses couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.
Pour chaque main
Le SECUMAX VISICUT est léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas de l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Le SECUMAX VISICUT est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement. Mais il trouve aussi sa place dans n'importe quel portefeuille – comme une vraie carte de visite.
- Principaux matériaux de coupe:
Enveloppe
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 69,6 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 6,6 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,09 € HT
/ boite
363,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
