Couteau de sécurité Martor 6200012.12, Longueur: 76 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX TRENNEX avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 85 | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :6200012.12
Rubix :4584-5442167
Fabricant :6200012.12
EAN :4002632800757




Documents
Détails articles : SECUMAX TRENNEX BOITE DE 10
Coupe toutes les matières souples.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Double protection
La lame injectée coupe uniquement ce que tu décides de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.
Extrémité arrondie
La longue extrémité arrondie comprime la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Tu évites ainsi les accrocs et surtout les blessures.
Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Mousse synthétique, polystyrène
Textile
Toile
Feutre
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Applications
Coupe toutes les matières souples.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Double protection
La lame injectée coupe uniquement ce que tu décides de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.
Extrémité arrondie
La longue extrémité arrondie comprime la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Tu évites ainsi les accrocs et surtout les blessures.
Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Mousse synthétique, polystyrène
Textile
Toile
Feutre
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 76 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 7 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,88 € HT
/ boite
44,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
