Couteau de sécurité Martor 546912.16, Longueur: 71 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX CARDYCUT avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 885 | 100 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :546912.16
Rubix :4584-5442178
Fabricant :546912.16
EAN :4002632903687




Détails articles : SECUMAX CARDYCUT BOITE DE 100
Va là où les autres ne vont pas. Transparent et en acier inoxydable.
Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre geste grâce à sa matière plastique transparente. Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite et compacte assure un guidage facile – avec des coupes en courbe et dans des fentes très étroites. Comme outil spécial pour les films fins, il est par exemple très apprécié par l'industrie automobile.
Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre geste grâce à sa matière plastique transparente. Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite et compacte assure un guidage facile – avec des coupes en courbe et dans des fentes très étroites. Comme outil spécial pour les films fins, il est par exemple très apprécié par l'industrie automobile.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et protégée t'évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour toi, ni pour tes marchandises.
Unique en son genre
Le SECUMAX CARDYCUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Lame montée en avant
Le modèle SECUMAX CARDYCUT va droit au but, car la lame commence très loin à l’avant. L'espace étroit entre la lame et le plastique sert également au guidage du matériau. Les deux éléments améliorent le contrôle lors de la coupe.
Ne rouille pas
Ton outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de ton SECUMAX CARDYCUT t'assure une longue durée de coupe, facile et efficace.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Applications
Va là où les autres ne vont pas. Transparent et en acier inoxydable.
Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre geste grâce à sa matière plastique transparente. Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite et compacte assure un guidage facile – avec des coupes en courbe et dans des fentes très étroites. Comme outil spécial pour les films fins, il est par exemple très apprécié par l'industrie automobile.
Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre geste grâce à sa matière plastique transparente. Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite et compacte assure un guidage facile – avec des coupes en courbe et dans des fentes très étroites. Comme outil spécial pour les films fins, il est par exemple très apprécié par l'industrie automobile.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et protégée t'évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour toi, ni pour tes marchandises.
Unique en son genre
Le SECUMAX CARDYCUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Lame montée en avant
Le modèle SECUMAX CARDYCUT va droit au but, car la lame commence très loin à l’avant. L'espace étroit entre la lame et le plastique sert également au guidage du matériau. Les deux éléments améliorent le contrôle lors de la coupe.
Ne rouille pas
Ton outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de ton SECUMAX CARDYCUT t'assure une longue durée de coupe, facile et efficace.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 71 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 6,6 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,45 € HT
/ boite
755,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
