Couteau de sécurité Martor 00746912.12, Largeur lame: 2 mm | Longueur: 71.3 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX CARDYCUT avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 884 | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :00746912.12
Rubix :4584-5433329
EAN :4002632801044




Documents
Détails articles : COUTEAU SECUMAX CARDYCUT
Va là où les autres ne vont pas. En acier inoxydable.
Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.
Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.
- Matériau de base:
Plastique
- Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et protégée t'évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour toi, ni pour tes marchandises.
Rapide et maniable
Grâce à son plastique ultra-lisse, le SECUMAX CARDYCUT passe particulièrement aisément le long des fentes – même avec des coupes incurvées. Grâce à son tranchant situé très en avant de l'outil, l'amorce de coupe est franche.
Appui supplémentaire
Le SECUMAX CARDYCUT relève les défis haut la main. Le manche et la pointe sont en effet reliés par un appui supplémentaire qui stabilise par exemple le couteau dans les virages.
Ne rouille pas
Ton outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de ton SECUMAX CARDYCUT t'assure une longue durée de coupe, commode et efficace.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Points forts
•Lame intégrée pour un niveau de sécurité élevé
Protège l’opérateur et le produit simultanément
Nez court pour un début de coupe facile
Lame jetable, sans remplacement
Protège l’opérateur et le produit simultanément
Nez court pour un début de coupe facile
Lame jetable, sans remplacement
Applications
Va là où les autres ne vont pas. En acier inoxydable.
Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.
Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.
- Matériau de base:
Plastique
- Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et protégée t'évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour toi, ni pour tes marchandises.
Rapide et maniable
Grâce à son plastique ultra-lisse, le SECUMAX CARDYCUT passe particulièrement aisément le long des fentes – même avec des coupes incurvées. Grâce à son tranchant situé très en avant de l'outil, l'amorce de coupe est franche.
Appui supplémentaire
Le SECUMAX CARDYCUT relève les défis haut la main. Le manche et la pointe sont en effet reliés par un appui supplémentaire qui stabilise par exemple le couteau dans les virages.
Ne rouille pas
Ton outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de ton SECUMAX CARDYCUT t'assure une longue durée de coupe, commode et efficace.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Largeur lame | 2 mm |
| Longueur | 71,3 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 6 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,47 € HT
/ boite
92,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
