Couteau de sécurité Martor 383001.02, Largeur lame: 109.4 mm | Longueur: 170.5 mm | Type de lames: Lame styropore
MARTOR Couteau de sécurité SECUBASE 383 avec LAME STYROPORE 79 | 1 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :383001.02
Rubix :4584-5544911
Fabricant :383001.02
EAN :4002632803277





Résumé technique
| Type de lames | lame styropore |
|---|---|
| Largeur lame | 109,4 mm |
| Longueur | 170,5 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUBASE 383
Tu décides comment couper.
Un couteau de sécurité qui fait aussi office de cutter? Le nouveau SECUBASE 383 peut faire les deux. Votre outil de coupe est équipé d'une rétraction semi-automatique de la lame. Certaines applications de coupe sont toutefois plus faciles à réaliser à la main avec une lame fixe, notamment le sciage. À cet effet, vous pouvez, en option, bloquer la lame sur sept crans différents. Et ainsi travailler en toute efficacité.
Un couteau de sécurité qui fait aussi office de cutter? Le nouveau SECUBASE 383 peut faire les deux. Votre outil de coupe est équipé d'une rétraction semi-automatique de la lame. Certaines applications de coupe sont toutefois plus faciles à réaliser à la main avec une lame fixe, notamment le sciage. À cet effet, vous pouvez, en option, bloquer la lame sur sept crans différents. Et ainsi travailler en toute efficacité.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique renforcé de fibres de verre
- Long débord de lame
En réalité, « long » est un euphémisme : le débord de la lame est de 7,8 cm maximum. Le modèle SECUBASE 383 vous donne ainsi la possibilité de couper sans effort et en toute sécurité, par exemple, des cartons 4 plis, des sacs, des bandes et des rouleaux de papier, de la mousse de construction et des plaques de polystyrène.
Blocage et rétraction
Si tu préfères utiliser ton SECUBASE 383 comme cutter, tu disposes de sept positions (profondeurs de coupe de 7 à 73 mm). Tu peux ensuite débloquer la lame afin de la rétracter à nouveau.
Manche ergonomique
Afin de protéger tes mains, la forme du SECUBASE 383 est résolument ergonomique. Le manche légèrement profilé est très agréable au toucher. Le curseur, très facile à déplacer avec son rebord, témoigne lui aussi de cette conception.
Pour droitiers et gauchers
À la livraison, le modèle SECUBASE 383 est destiné aux droitiers. Si tu es gaucher, il te suffit de tourner la lame de 180° pour pouvoir t'en servir. Tu actionnes le curseur et le dispositif de blocage avec le pouce.
Changement de lame simple
Pour atteindre la longue lame flexible, sers-toi du bouton bleu de changement de lame situé à l'extrémité du manche. Tu pourras alors retirer la partie intérieure, y compris le curseur. La lame est maintenue en place par deux aimants.
Applications
Tu décides comment couper.
Un couteau de sécurité qui fait aussi office de cutter? Le nouveau SECUBASE 383 peut faire les deux. Votre outil de coupe est équipé d'une rétraction semi-automatique de la lame. Certaines applications de coupe sont toutefois plus faciles à réaliser à la main avec une lame fixe, notamment le sciage. À cet effet, vous pouvez, en option, bloquer la lame sur sept crans différents. Et ainsi travailler en toute efficacité.
Un couteau de sécurité qui fait aussi office de cutter? Le nouveau SECUBASE 383 peut faire les deux. Votre outil de coupe est équipé d'une rétraction semi-automatique de la lame. Certaines applications de coupe sont toutefois plus faciles à réaliser à la main avec une lame fixe, notamment le sciage. À cet effet, vous pouvez, en option, bloquer la lame sur sept crans différents. Et ainsi travailler en toute efficacité.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique renforcé de fibres de verre
- Long débord de lame
En réalité, « long » est un euphémisme : le débord de la lame est de 7,8 cm maximum. Le modèle SECUBASE 383 vous donne ainsi la possibilité de couper sans effort et en toute sécurité, par exemple, des cartons 4 plis, des sacs, des bandes et des rouleaux de papier, de la mousse de construction et des plaques de polystyrène.
Blocage et rétraction
Si tu préfères utiliser ton SECUBASE 383 comme cutter, tu disposes de sept positions (profondeurs de coupe de 7 à 73 mm). Tu peux ensuite débloquer la lame afin de la rétracter à nouveau.
Manche ergonomique
Afin de protéger tes mains, la forme du SECUBASE 383 est résolument ergonomique. Le manche légèrement profilé est très agréable au toucher. Le curseur, très facile à déplacer avec son rebord, témoigne lui aussi de cette conception.
Pour droitiers et gauchers
À la livraison, le modèle SECUBASE 383 est destiné aux droitiers. Si tu es gaucher, il te suffit de tourner la lame de 180° pour pouvoir t'en servir. Tu actionnes le curseur et le dispositif de blocage avec le pouce.
Changement de lame simple
Pour atteindre la longue lame flexible, sers-toi du bouton bleu de changement de lame situé à l'extrémité du manche. Tu pourras alors retirer la partie intérieure, y compris le curseur. La lame est maintenue en place par deux aimants.
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame styropore |
|---|---|
| Largeur lame | 109,4 mm |
| Longueur | 170,5 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 78,5 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,16 € HT
/ unité
32,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours