Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Machines électroportatives
Perforateurs, marteau-piqueurs, burineurs
Perforateur sans fil
PERFO BURINEUR SDS+ 18V LI-ION 5AH 20MM
Perforateur sans fil Makita DHR202RTJ
PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 20 MM
Références
makita :
DHR202RTJ
rubix :
0142-5292965
ean :
0088381692069
Résumé technique
Tension
18
V
Poids
3,5
kg
Capacité de perçage béton
20
mm
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PERFO BURINEUR SDS+ 18V LI-ION 5AH 20MM
Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Puissance de frappe (EPTA) : 2 Joules ; Ø max. dans béton/acier/bois : 20 / 13 / 26 mm ; Vibration 3ax burinage (a
h
) : 11 m/s² ; Cadence de frappe max. : 0 à 4000 cps/min ; Vitesse à vide max. : 1200 tr/min ; Pression sonore (Lpa) : 87 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 98 dB (A)
Informations techniques
Attributs
Tension
18
V
Poids
3,5
kg
Capacité de perçage béton
20
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
479,62
€
HT
/
unité
575,54
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs