Marques Exclusives fabriquées en France
Fournitures industrielles Made in France : Qualité et fiabilité pour tous les secteurs de l'industrie
Découvrez les fournitures industrielles de qualité exceptionnelle Made in France chez Rubix, votre partenaire privilégié pour des produits hautement qualitatifs. Explorez notre sélection issue des Marques Exclusives Rubix telles que Roebuck, spartex, Giss, Mecaline, et Cutline. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de fournitures industrielles, comprenant l'outillage, les produits de fixation, ainsi que des solutions made in France pour le soudage, la protection, la sécurité et l'hygiène.
Explorez notre catalogue pour trouver des produits d'entretien, des disques à tronçonner, des rubans adhésifs, ainsi que des électrodes conçus en France. Nos innovations respectent les normes de qualité les plus strictes, et nos produits sont certifiés pour répondre à vos besoins industriels. Optez pour la qualité et la fiabilité avec Rubix, votre partenaire pour une performance industrielle optimale.
393 produit(s) avec 1 309 référence(s) :
Servante d'atelier Roebuck 893457, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 4 | Charge admissible: 650 kg
- roebuck :893457
- rubix :R600-5458805
- ean :3660338459290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:4
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:734 mm
Manille d'accouplement Spartex 854721, Charge maxi d'utilisation CMU: 1120 kg | Qualité: Grade 80
- spartex :854721
- rubix :C600-7097422
- ean :3660338103223
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:1120 kg
- Diamètre:6 mm
Manchon Roebuck 886358
- roebuck :886358
- rubix :R600-5410832
- ean :3660338397912
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:60 mm
- Largeur:30 mm
Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854613
- spartex :854613
- rubix :C600-7097368
- ean :3660338102684
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:2120 kg
- Diamètre câble:14 mm
- Longueur:2 m
Rouleau abrasif pour Pencil Roebuck 886497
- roebuck :886497
- rubix :R600-0719651
- ean :3660338399176
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:25 mm
- Largeur:10 mm
- Diamètre:10 mm
Câble de levage multibrins Spartex 854621
- spartex :854621
- rubix :C600-7097372
- ean :3660338102721
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:1550 kg
Servante d'atelier Roebuck 865487, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 900 kg
- roebuck :865487
- rubix :C600-5285836
- ean :3660338197932
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:7
- Charge admissible:900 kg
- Largeur:721 mm
Servante d'atelier Roebuck 893455, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 650 kg
- roebuck :893455
- rubix :R600-5458806
- ean :3660338459283
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:6
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:734 mm
Servante d'atelier Roebuck 893465, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 650 kg
- roebuck :893465
- rubix :R600-5458801
- ean :3660338459337
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:8
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:734 mm
Servante d'atelier Roebuck 893461, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 5 | Charge admissible: 650 kg
- roebuck :893461
- rubix :R600-5458803
- ean :3660338459313
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:5
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:650 mm
Servante d'atelier Roebuck 893469, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 650 kg
- roebuck :893469
- rubix :R600-5458799
- ean :3660338459351
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:7
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:914 mm
Servantes - Accessoire Roebuck 893475
- roebuck :893475
- rubix :R600-5458796
- ean :3660338459382
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:poubelle
Servantes - Accessoire Roebuck 893473
- roebuck :893473
- rubix :R600-5458797
- ean :3660338459375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:porte rouleau
Conteneurs à déchets - Accessoire Spartex 886149
- spartex :886149
- rubix :Z600-6183479
- ean :3660338396137
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mural
Ensemble de chaîne de levage Spartex 854663, Modèle: Chain sling 3 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg
- spartex :854663
- rubix :C600-7097393
- ean :3660338102936
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:chain sling 3 legs
- Diamètre:8 mm
- Longueur de chaîne:2000 m
Ensemble de chaîne de levage Spartex 854661, Modèle: Chain sling 3 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg
- spartex :854661
- rubix :C600-7097392
- ean :3660338102929
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:chain sling 3 legs
- Diamètre:8 mm
- Longueur de chaîne:2000 m
Module de rangement vide Roebuck 890361, Nombre de compartiments: 6
- roebuck :890361
- rubix :R600-8222364
- ean :3660338429002
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de compartiments:6
Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854619
- spartex :854619
- rubix :C600-7097371
- ean :3660338102714
- Epuisé
- Charge maxi d'utilisation CMU:14400 kg
- Diamètre câble:15 mm
- Longueur:4 m
Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854617
- spartex :854617
- rubix :C600-7097370
- ean :3660338102707
- Epuisé
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
- Diamètre câble:16 mm
- Longueur:3 m
Éponge Spartex 854248, Longueur: 155 mm | Largeur: 110 mm | Hauteur: 60 mm
- spartex :854248
- rubix :C600-6103577
- ean :3660338100772
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:155 mm
- Largeur:110 mm
- Hauteur:60 mm
Foret hélicoïdal GISS Cutline 847718
- giss cutline :847718
- rubix :G600-0349351
- ean :3660338190216
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:1,3 mm
- Longueur totale:38 mm
- Longueur de coupe:16 mm
Foret hélicoïdal Roebuck 831986
- roebuck :831986
- rubix :C600-0311162
- ean :3660338049583
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:8,5 mm
- Longueur totale:117 mm
- Longueur de coupe:75 mm
Housse de protection pour sangle de levage, élingue et élingue ronde Spartex 845672, Type: Coin | Matière: Polyuréthane | Largeur intérieure: 70 mm
- spartex :845672
- rubix :C600-7087066
- ean :3660338077029
- Epuisé
- Matière:polyuréthane
- Largeur intérieure:70 mm
- Type:coin
Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 736023
- mecaline :736023
- rubix :C600-2101982
- ean :3660338021640
- Epuisé
- Raccordement 1:6
- Matière:acier trempé rectifié
- Norme:ISO C10