Marques Exclusives fabriquées en France
Fournitures industrielles Made in France : Qualité et fiabilité pour tous les secteurs de l'industrie
Découvrez les fournitures industrielles de qualité exceptionnelle Made in France chez Rubix, votre partenaire privilégié pour des produits hautement qualitatifs. Explorez notre sélection issue des Marques Exclusives Rubix telles que Roebuck, spartex, Giss, Mecaline, et Cutline. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de fournitures industrielles, comprenant l'outillage, les produits de fixation, ainsi que des solutions made in France pour le soudage, la protection, la sécurité et l'hygiène.
Explorez notre catalogue pour trouver des produits d'entretien, des disques à tronçonner, des rubans adhésifs, ainsi que des électrodes conçus en France. Nos innovations respectent les normes de qualité les plus strictes, et nos produits sont certifiés pour répondre à vos besoins industriels. Optez pour la qualité et la fiabilité avec Rubix, votre partenaire pour une performance industrielle optimale.
393 produit(s) avec 1 309 référence(s) :
Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Spartex 865626
- spartex :865626
- rubix :C600-7152584
- ean :3660338198861
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:roue gonflée
E/P - Autre accessoire Roebuck 866791
- roebuck :866791
- rubix :C600-0536619
- ean :3660338208690
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pic sds-plus à tête hélicoïdale
Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869245
- roebuck :869245
- rubix :C600-0594902
- ean :3660338230028
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière du corps:hss
- Filetage:métrique
- Diamètre de filetage:4 mm
Marteau coffreur Spartex 845575, Longueur: 370 mm | Poids: 800 g
- spartex :845575
- rubix :C600-5183706
- ean :3660338080234
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:370 mm
- Poids:800 g
Graisse pour machine Spartex 895053, Contenance: 5 g
- spartex :895053
- rubix :Z600-6210107
- ean :3660338474392
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:bouteille
Raccord cannelé avec filetage Mecaline 734404
- mecaline :734404
- rubix :C600-2101936
- ean :3660338022258
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de raccordement:r1/4 ''
- Diamètre intérieur tube métrique:4 mm
- Matière:laiton
Manche pour marteau Spartex 853867, Matière: Bois | Longueur: 375 mm
- spartex :853867
- rubix :C600-5215660
- ean :3660338098321
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:bois
- Longueur:375 mm
Plate-forme roulante Spartex 887637, Capacité de charge: 500 kg | Hauteur: 704 mm
- spartex :887637
- rubix :Z600-7315989
- ean :3660338410321
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:704 mm
Dégraissant pour peinture Spartex 895696, Contenance: 5000 l
- spartex :895696
- rubix :Z600-6209978
- ean :3660338480119
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:5000 ml
Foret hélicoïdal Roebuck 869265
- roebuck :869265
- rubix :C600-0594916
- ean :3660338230219
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5,2 mm
- Longueur totale:80 mm
- Longueur de coupe:52 mm
Manche pour marteau Roebuck 845632, Matière: Tri matière | Longueur: 370 mm
- roebuck :845632
- rubix :C600-5183702
- ean :3660338080272
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tri matière
- Longueur:370 mm
Pioche Spartex 845558, Longueur: 540 mm | Manche: Non inclus | Poids: 2.5 kg
- spartex :845558
- rubix :C600-5183729
- ean :3660338080128
- En stock, expédié sous 24/48h
- Manche:non inclus
- Poids:2,5 kg
Câble en fil d'acier Spartex 854865
- spartex :854865
- rubix :C600-7097494
- ean :3660338103940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre câble:5 mm
- Longueur:25 m
- Résistance à la rupture:1880 kg
Coffret de forets à béton Roebuck 853496
- roebuck :853496
- rubix :C600-0357521
- ean :3660338095924
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:3
- Plage:5 mm
Fraisage à trépaner - Accessoire Roebuck 866807
- roebuck :866807
- rubix :C600-0536626
- ean :3660338208805
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:un trépan carbure ø 68mm - 1 foret centreur - 1 adaptateur sds+
Rupteur de filet Roebuck 869311, Diamètre de filetage: 10 mm | Type: Automatique
- roebuck :869311
- rubix :C600-5307768
- ean :3660338230646
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:10 mm
- Type:automatique
Rupteur de filet Roebuck 869300, Diamètre de filetage: 10 mm | Type: Rupteur manuel g-coil - n.9 mf10x1 -mf10x1,25 m10x1,5
- roebuck :869300
- rubix :C600-5307759
- ean :3660338230547
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:10 mm
- Type:rupteur manuel g-coil - n.9 mf10x1 -mf10x1,25 m10x1,5
Servante d'atelier Roebuck 893463, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 650 kg
- Réf. remplacée :6892322
- roebuck :893463
- rubix :R600-5458802
- ean :3660338459320
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:7
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:734 mm
Brasure Spartex 867840, Type: Cuivre Phosphore | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg
- spartex :867840
- rubix :C600-8189325
- ean :3660338217555
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cuivre phosphore
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:0,5 kg
Pioche Roebuck 845636, Longueur: 900 mm | Manche: Tri matière | Poids: 1 kg
- roebuck :845636
- rubix :C600-5183703
- ean :3660338080289
- En stock, expédié sous 24/48h
- Manche:tri matière
- Poids:1 kg
Composition d'outils Roebuck 880731, Nombre d'éléments: 94
- roebuck :880731
- rubix :R600-5367797
- ean :3660338340710
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:94
Outil d'insert fileté Roebuck 869314, Diamètre de filetage: 12 mm | Pas du filetage: 1 mm
- roebuck :869314
- rubix :C600-5307770
- ean :3660338230660
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:12 mm
- Pas du filetage:1 mm
Chariot à main Spartex 887627, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 505 mm | Longueur: 950 mm
- spartex :887627
- rubix :Z600-7315996
- ean :3660338410246
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité de charge:250 kg
- Longueur:950 mm
- Largeur:505 mm
Balai et brosse Spartex 849149, Type : Tank | Longueur : 23.5 cm
- spartex :849149
- rubix :C600-6090817
- ean :3660338091537
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tank