Foret hélicoïdal GISS Cutline 847718
Foret carbure monobloc queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847718
Rubix :G600-0349351
EAN :3660338190216


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC - D.1,3 SERIE COURTE - QC
Foret carbure monobloc queue cylindrique - Série courte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n / din 6535 ha |
| Revêtement | non |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 10 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,27 € HT
/ unité
8,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h