Servante premium 7 tiroirs, robuste en tôle d’acier. Surface de travail en caoutchouc strié anti-dérapant d’une épaisseur de 3mm. Fermeture centralisée par serrure à clé Poignée en nylon chargée de fibres pour haute résistance. Roues : Acier avec bandage caoutchouc, Ø 125mm et largeur 32mm, 2 roulettes fixes, 1 roulette directionnelle simple et 1 roulette directionnelle à frein total. Tiroirs : - Ouverture à 100% - Charge admissible par tiroir 30kg - Système anti basculement pour une sécurité maximale - Dimensions : - 3 tiroirs : L540 x P 410 x H 65 mm - 3 tiroirs : L 540 x P 410 x H 105 mm - 1 tiroir : L 540 x P 410 x H 189 mm
Capacité de charge en mobilité 500kg Capacité de charge statique 900kg Dimensions : L721 x P 494 x H 1010mm Poids 72,5kg Coloris RAL 9005 et 9007
En complément, une gamme de mousses outillées qui s’adapte parfaitement à nos servantes à outils ROEBUCK sont disponibles à la vente : 1/3 dimensions (180 x 410 x 30 mm) - Réf 890399 9 clés à fourche - Rèf 890402 12 clés mixtes à cliquet - Rèf 890405 3 clés 4 en 1 - Rèf 890414 6 tournevis Fente en PH - Rèf 890417 6 tournevis Fente et PZ - Rèf 890423 4 pinces - Rèf 890420 6 Tournevis isolés 1000V - Rèf 890429 4 pinces isolées 1000V - Rèf 890447 Cliquet et douilles ¼ - 48 éléments - Rèf 890450 Cliquet et douilles ½ - 22 éléments