Servante d'atelier Roebuck 893465, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 650 kg

Servante d'atelier 8 tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :893465
Rubix :R600-5458801
EAN :3660338459337
SERVANTE 8 TIROIRS NOIR/GRIS

Résumé technique

Nombre de tiroirs8
Charge admissible650 kg
Largeur734 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERVANTE 8 TIROIRS NOIR/GRIS


Servante 8 tiroirs robuste en tôle d’acier disposant d’une surface de travail encastrée parfait pour le travail temporaire.
Fermeture centralisée par serrure à clé
Plateau en caoutchouc nervuré, poignée ergonomique
Roues : Ø 125 mm, 2 roulettes fixes, 1 roulette directionnelle simple et 1 roulette directionnelle à frein total
Tiroirs :
- Ouverture à 100 %
- Charge admissible par tiroir 30 kg
- Dimensions :
- 5 tiroirs : L 540 x P 410 x H 62 mm
- 3 tiroirs : L 540 x P 410 x H 98 mm

Capacité de charge en mobilité 300 kg
Capacité de charge en statique 650 kg
Dimensions : l 734 x P 458 x H 887 mm
Epaisseur de la tôle d’acier :
- Dessus et dessous : 1,5mm
- Côtés et tiroirs : 0,8mm
Poids 60 kg
Coloris RAL 9005 et 9007

En complément, une gamme de mousses outillées qui s’adapte parfaitement à nos servantes à outils ROEBUCK sont disponibles à la vente :
1/3 dimensions (180 x 410 x 30 mm)
- Réf 890399 9 clés à fourche
- Rèf 890402 12 clés mixtes à cliquet
- Rèf 890405 3 clés 4 en 1
- Rèf 890414 6 tournevis Fente en PH
- Rèf 890417 6 tournevis Fente et PZ
- Rèf 890423 4 pinces
- Rèf 890420 6 Tournevis isolés 1000V
- Rèf 890429 4 pinces isolées 1000V
- Rèf 890447 Cliquet et douilles ¼ - 48 éléments
- Rèf 890450 Cliquet et douilles ½ - 22 éléments

2/3 dimensions (360 x 410 x 30 mm)
- Rèf 890393 12 clés mixtes
- Rèf 890396 9 clés polygonales
- Rèf 890426 6 pinces circlips
- Rèf 890432 6 limes

3/3 dimensions (540 x 410 x 30 mm)
- Rèf 890435 Cliquet et douilles – 78 éléments
- Rèf 890438 Pinces et frappe marteau rivoir – 27 éléments
- Rèf 890441 Pinces et frappe marteau boule – 27 éléments
- Rèf 890444 clés et tournevis – 25 éléments
accessoires disponible : distributeur d'essuie tout, poubelle en acier
pensez aux nombreux modules Roebuck compatibles avec votre servante.

Points forts

Parfait pour stocker les outils et les déplacer au besoin

Applications

Cette servante à outils est parfaite pour une utilisation en atelier, en entrepôt ou encore pour de la maintenance générale

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs8
Charge admissible650 kg
Largeur734 mm
Profondeur458 mm
Hauteur887 mm
Matièreacier
Couleurgris
786,82 € HT
/ unité
944,18 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,8 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.