Ensemble de chaîne de levage Spartex 854663, Modèle: Chain sling 3 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg

Elingue chaîne 3 brins - Crochet à chape à verrouillage automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854663
Rubix :C600-7097393
EAN :3660338102936
ELINGUE CHAINE 3 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T VERROUILLAGE AUTO

Résumé technique

Modèlechain sling 3 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 3 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T VERROUILLAGE AUTO


Norme EN818-4

Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854671 et 854675

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 3 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetcrochet autobloquant
Emboutsans
Charge maxi d'utilisation CMU4250 kg
Poids14,3 kg
156,92 € HT
/ unité
188,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.