Ensemble de chaîne de levage Spartex 854661, Modèle: Chain sling 3 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg

Elingue chaîne 3 brins - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854661
Rubix :C600-7097392
EAN :3660338102929
ELINGUE CHAINE 3 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T LINGUET

Résumé technique

Modèlechain sling 3 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 3 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T LINGUET


Norme EN818-4

Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854669 et 854673

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 3 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutsans
Charge maxi d'utilisation CMU4250 kg
Poids13,4 kg
258,25 € HT
/ unité
309,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.