Foret hélicoïdal Roebuck 831986
Foret carbure monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :831986
Rubix :C600-0311162
EAN :3660338049583



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE COURT - D.8,5 REVETU TIALN - DIN338
Foret carbure monobloc court Din 338
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | standard |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,97 € HT
/ unité
92,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h