Housse de protection pour sangle de levage, élingue et élingue ronde Spartex 845672, Type: Coin | Matière: Polyuréthane | Largeur intérieure: 70 mm
Coins polyuréthane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845672
Rubix :C600-7087066
EAN :3660338077029
Documents
Détails articles : COIN PU POUR SANGLE 70 MM
Les coins PU sont équipés à chaque extrémité supérieure d'une languette qui permet d'éviter à une sangle fine de sortir de son logement lors de la manipulation de la charge. Pour une sangle plus épaisse ou une élingue ronde, il est cependant possible de couper la languette supérieure pour un positionnement parfait.
D'un passage de sangle de 70 mm à 330 mm, les coins PU répondent à la majorité des demandes de levage textile.
D'un passage de sangle de 70 mm à 330 mm, les coins PU répondent à la majorité des demandes de levage textile.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|---|
| Largeur intérieure | 70 mm |
| Type | coin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,62 € HT
/ unité
119,54 € TTC

- Epuisé