Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854619
Elingue Câble de débardage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854619
Rubix :C600-7097371
EAN :3660338102714
Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE DEBARDAGE D.15 4M AVEC BOUCLE / RUPT 14,4 T
Norme NF EN 13414-1
1 boucle épissée - 1 choker - 1 embout acier matricé
Câble en Acier clair
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
1 boucle épissée - 1 choker - 1 embout acier matricé
Câble en Acier clair
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 14400 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 15 mm |
| Longueur | 4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,29 € HT
/ unité
194,75 € TTC

- Epuisé