Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854617
Elingue Câble 1 brin - Crochet coulissant à linguet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854617
Rubix :C600-7097370
EAN :3660338102707
Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.16 3M CMU 1T CROCHET COULISSANT
1 boucle nue - 1 boucle cossée manchonnée alu
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 16 mm |
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,61 € HT
/ unité
177,13 € TTC

- Epuisé