Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-50-16-1/4
Manomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :MA-50-16-1/4
Rubix :0326-2045634
Fabricant :356759
EAN :4052568045777

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS/PSI
Manomètre MA-50-16-1/4 Plage d’indication [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=50, Structure de conception= Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,47 € HT
/ unité
36,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours