Pièce pour système d'air comprimé Festo OL-1/4-200
OL Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :OL-1/4-200
Rubix :0326-2576942
Fabricant :534233
EAN :4052568048785

Résumé technique
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
Détails articles : ANNEAU ETAN. OL-1/4-200
Bague d’étanchéité OL-1/4-200 Étanche, avec corps en métal. Basé sur la norme=ISO 16030 Encombrement du conteneur=200, Pression de service=-0,95 - 30 bar, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 100 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Matière | conforme à la directive rohs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € HT
/ 200 unités
160,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours