Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG
Rubix :0326-2577231
Fabricant :526782
EAN :4052568259549
MANOMETRE MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG


Manomètre MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG avec unité d'affichage en MPa, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièreabs (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
44,37 HT
/ unité
53,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours