Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-27-1,0-M5-MPA

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-27-1,0-M5-MPA
Rubix :0326-2573323
Fabricant :526324
EAN :4052568259495
MANOMETRE MA-27-1,0-M5-MPA

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-27-1,0-M5-MPA


Manomètre MA-27-1,0-M5-MPA avec unité d'affichage en MPa. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=27, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrepa (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
24,80 HT
/ unité
29,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours