Détendeur Toute la soudure 130618, Type: Manodetendeur blinde pr d.50 mano 2,5 bar classe 0 | Gaz: Propane
MANODETENDEUR BLINDE PR D.50 MANO 2,5 BAR CLASSE 0
Voir les informations techniquesRéférences
Toute la soudure :130618
Rubix :1959-7033470
EAN :3660478004145

Détails articles : MANODETENDEUR BLINDE PR D.50 MANO 2,5 BAR CLASSE 0
Gaz: Propane Pression d'alimentation: bar Pression détente: 2,5 bar type de sortie: Douille démontable Norme: NF-EN ISO 2503
Informations techniques
Attributs
| Type | manodetendeur blinde pr d.50 mano 2,5 bar classe 0 |
|---|---|
| Pression de détente | 2,5 bar |
| Gaz | propane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,89 € HT
/ unité
313,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours