Manchon de serrage PTN H314

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :H314
Rubix :X600-1423762
Fabricant :884331
EAN :3660338377587
MANCHON DE SERRAGE H 314
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm70×2
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 314


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm70×2
Largeur52 mm
Diamètre extérieur92 mm
Sérieh300
Matièreacier
Poids0,67 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,27 HT
/ unité
21,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours