Références
SNR :H2318
Rubix :0302-1011374
EAN :3413520033552


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2318 SNR
Manchon de serrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 1700 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,32 € HT
/ unité
85,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours