Manchon de serrage PTN H3034

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3034
Rubix :C600-1269610
Fabricant :857566
EAN :3660338128196
MANCHON DE SERRAGE H 3034

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm170×3
Largeur101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3034


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm170×3
Largeur101 mm
Diamètre extérieur200 mm
Sérieh3000
Matièreacier
Poids5,8 kg
274,47 HT
/ unité
329,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours