Manchon de serrage Timken H218

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H218
Rubix :0311-1244053
EAN :0087796239142
MANCHON DE SERRAGE H 218 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 218 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur52 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids1,12 kg
81,46 HT
/ unité
97,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (38) jours