Références
NSK :H3132
Rubix :0294-1011415
Fabricant :H3132 N
EAN :0029176536069


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 119 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3132 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 119 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,90 € HT
/ unité
547,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours