Manchon de serrage AKN from MECALINE H3068-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3068-AKN
Rubix :W600-1479249
Fabricant :891302
EAN :4055953005134


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 340x5 |
| Largeur | 187 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3068
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 340x5 |
| Largeur | 187 mm |
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 28,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 046,80 € HT
/ unité
2 456,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours